{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba podešavanja visine | mehaničko | |
Debljina pločica | 25 mm | |
Odabir boje | Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
Područje podešavanja visine | 680 mm - 820 mm | |
širina | 2.000 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Radna ploča debljina | 25 mm | |
Oblik ploče | Pravokutnik | |
Vrsta proizvoda | Uredski stol |
Broj artikla | 974042 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002053502 | |
Broj proizvođača | T10026 |