Par ESD multifunkcionalnih naslona za ruke s podesivom visinom za Work-Tec Ergo ESD

Artikl br.: 972679 ESD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija Work-Tec Ergo
Vrsta proizvoda Naslon za ruku

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972679 ESD
EAN / GTIN 4016849701714
Broj proizvođača 9039E

Opis

Izvedba:

Za rasterećenje gornjeg dijela tijela i ruku 4D nasloni za ruke mogu se podesiti po visini (110 mm), širini (50 mm) i dubini (60 mm) te se mogu dodatno rotirati (45°).

Standard:

Vodljivo prema DIN 61340-5-1.

Odgovara:

ESD okretne radne stolice Work-Tec Ergo br. 972674972677.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu