ESD okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge, visoka ESD

Artikl br.: 972673 ESD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost stolice 120 kg
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Serija Work-Tec Ergo
    Širina sjedala 460 mm
    Dubina sjedala 470 mm
    Visina naslona 580 mm
    Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
    Područje podešavanja visine 590 mm - 860 mm
    Područje podešavanja visine naslona 60 mm
    Podešavanje nagiba sjedala Da
    Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima 6 stupanj
    Područje podešavanja dubine sjedala 60 mm
    Boja materijala sjedala crni
    Vrsta proizvoda ESD okretna radna stolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972673 ESD
    EAN / GTIN 4016849944005
    Broj proizvođača 9031C-2571-3218

    Opis

    Izvedba:

    Sjedalo i naslon od ESD naslona provodljivog od umjetne kože. Udobno i prozračno, izdržljivo. Udobna presvlaka s ergonomskim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama. Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Naslon za leđa s vodljivom plastičnom podloškom i pomičnim ručkama.
    Regulacija težine od 45 – 120 kg.

    Standard:

    Vodljivo prema DIN 61340-5-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu