{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Serija | Work-Tec Ergo | |
Izvedba | visoka visina sjedenja | |
Širina sjedala | 460 mm | |
Dubina sjedala | 470 mm | |
Visina naslona | 580 mm | |
Područje podešavanja visine | 590 mm - 860 mm | |
Područje podešavanja visine naslona | 60 mm | |
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima | 6 stupanj | |
Područje podešavanja dubine sjedala | 60 mm | |
Boja materijala sjedala | crni | |
Vrsta proizvoda | ESD okretna radna stolica |
Broj artikla | 972677 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849944012 | |
Broj proizvođača | 9031C-CP01-3218 |