ESD okretna radna stolica, Supertec, s kotačićima, niska, Tip: ESD

Artikl br.: 972676 ESD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija Work-Tec Ergo
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Područje podešavanja visine 450 mm - 630 mm
Područje podešavanja visine naslona 60 mm
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima 6 stupanj
Područje podešavanja dubine sjedala 60 mm
Boja materijala sjedala crni
Vrsta proizvoda ESD okretna radna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972676 ESD
EAN / GTIN 4016849943985
Broj proizvođača 9033C-CP01-3218

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon od mekanog ESD Superteca. Supertec je udoban, mekan, prozračan i iznimno izdržljiv, otporan na posjekotine, jednostavan za čišćenje i ne klizi. Zahvaljujući mikro-ojačanju, objedinjuje prednosti tkanine i integralne pjene. Udobna presvlaka s ergonomskim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama. Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine. Naslon za leđa s vodljivom plastičnom podloškom i pomičnim ručkama. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača.
Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Standard:

Vodljivo prema DIN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu