{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Serija | Work-Tec Ergo | |
Širina sjedala | 460 mm | |
Dubina sjedala | 470 mm | |
Visina naslona | 580 mm | |
Područje podešavanja visine | 450 mm - 630 mm | |
Područje podešavanja visine naslona | 60 mm | |
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima | 6 stupanj | |
Područje podešavanja dubine sjedala | 60 mm | |
Boja materijala sjedala | crni | |
Vrsta proizvoda | ESD okretna radna stolica |
Broj artikla | 972674 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849943961 | |
Broj proizvođača | 9033C-9801-3218 |