Okretna radna stolica, integralna pjena, s kotačićima, niska BLACK

Artikl br.: 965250 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Work-Tec Ergo
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Područje podešavanja visine 450 mm - 630 mm
Područje podešavanja visine naslona 60 mm
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima 6 stupanj
Područje podešavanja dubine sjedala 60 mm
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965250 BLACK
EAN / GTIN 4016849943886
Broj proizvođača 9033H-2000-3279

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon od mekane integralne pjene. Vrlo robusno, lako za održavanje, perivo i neosjetljiva na lake kiseline i lužine te mehaničke utjecaje. Otporno na iskre.
Okretna radna stolica Work-Tec Ergo: udobna presvlaka s ergonomski oblikovanim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama u narančastoj boji.
Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine.
Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu