Oslonac za noge

Artikl br.: 965685
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Dostupno za 3-4 tjedana
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izjednačavanje po visini: 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 2,5 mm
Izjednačavanje po visini 25
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 500 mm
Dubina 450 mm
Podesivi nagib 0 − 35 stupanj
Težina 14 kg
Vrsta proizvoda Nožni nastavak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965685
Kopija
EAN / GTIN 4045197708601
Kopija
Broj proizvođača 965685
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Samostojeći oslonac za noge s nagibnom, protukliznom površinom. 4 vijka za podešavanje visine s gumenim nogama sprječavaju klizanje.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu