{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Duljina | 1.500 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Debljina | 51,6 mm | |
Duljina ploče | 1.500 mm | |
Materijal radne ploče | Iverica, volumenski provodljiva | |
Obloga radne ploče | Provodiljivi HPL materijal | |
Debljina obloge | 0,8 mm | |
Boja površine radne ploče | svijetlo siva RAL 7035 | |
ESD-oprema | da | |
provodljivi gornji sloj | da | |
provodljivog obujma | da | |
Pojačani profil s unutarnje strane radne ploče | 30×30×3 mm | |
Uzemljenje | na sredini, s donje strane radne ploče | |
Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
Broj artikla | 972160 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406166960 | |
Broj proizvođača | 972160 1500 |