Set za uzemljenje 4,5 mm

Artikl br.: 972815 4,5
(11,22 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

priključak za pritisni gumb (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Kontaktni priključak tipkala (1) Priključak elementa za uzemljenje ⌀ 10,3 mm
Kontaktni priključak tipkala (2) Priključak spiralnog kabla ⌀ 4,5 mm
Uzemljenje za osobe primarni
Tip kabela spiralno
Duljina kabela 2,4 m
Vrsta proizvoda Uzemljenje za osobe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Broj proizvođača C-184 132V

Opis

Izvedba:

Set se sastoji od: 1× Tekstilna narukvica s uzemljenjem plava, podesiva, tipkalo 4,0 mm kao br. 972802 vel. b.
Spiralni kabel s pritisnim gumbom 4,0 i 4,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu