Modul za uzemljenje pritisni gumb 10,3 mm, priključak za pritisni gumb: INT2W

Artikl br.: 972827 INT2W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

priključak za pritisni gumb Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Broj pritisnih gumba 2
⌀ pritisnog gumba 10,3 mm
prikladno za međunarodnu primjenu da
Uzemljenje za osobe sekundarni
ESD priključak mase Ušica na vijku
Tip kabela glatko
Duljina kabela 1,5 m
Vrsta proizvoda Modul za uzemljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Broj proizvođača C-197 2541

Opis

Izvedba:

Modul za uzemljenje (opremljen s 1 MΩ zaštitnim otporom) za jednostavan ESD priključak uzemljenja putem ušice za vijak. Glatki kabel (1,5 m).
Kontakt: 2×pritisni gumb 10,3 mm.

Napomena:

Za međunarodnu primjenu najprikladniji je br. 972827 vel. INT2W s obzirom na to da se priključak vrši putem ušice s navojima. Moduli za uzemljenje br. 972821 vel. DE1W, br. 972823 vel. DE3 i br. 972825 vel. DE6W mogu se priključiti isključivo putem odgovarajućih adaptera. Treba voditi računa o tome da su adapteri ESD provodljivi.
Također pogodno za međunarodnu uporabu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu