Paralelna stega Heuer-Front s izmjenjivim čeljustima 140 mm

Artikl br.: 967360 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Heuer Front
    Širina čeljusti 140 mm
    Stezni raspon 200 mm
    Dubina stezanja 80 mm
    Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 27 mm - 70 mm
    Izmjenjive čeljusti. Ne
    Smjer otvora otvaranje prema naprijed
    Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
    Težina 16 kg
    Vrsta proizvoda Paralelni škripac

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 967360 140
    EAN / GTIN 2050002047693
    Broj proizvođača 101 140

    Opis

    Izvedba:

    Potpuno kovano od čelika − zajamčeno neslomljivo.
    S otvorom prema naprijed.
    S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s dvostrukim trapeznim navojem za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocinčani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane.
    S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.
    Umetnute stezne čeljusti, kaljena površina. Jedna strana narovašena, jedna strana glatka. Okretne i izmjenjive.

    Opseg isporuke:

    Uključuje pričvrsne vijke za montažu na radnu ploču.

    Lakiranje:

    Plava, prevučeno prahom.

    Napomena:

    Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.