Paralelna stega Heuer-Front s izmjenjivim čeljustima 160 mm

Artikl br.: 967360 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Heuer Front
Širina čeljusti 160 mm
Stezni raspon 225 mm
Dubina stezanja 100 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 27 mm - 100 mm
Izmjenjive čeljusti. Ne
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 27 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967360 160
EAN / GTIN 2050002047709
Broj proizvođača 101 160

Opis

Izvedba:

Potpuno kovano od čelika − zajamčeno neslomljivo.
S otvorom prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s dvostrukim trapeznim navojem za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocinčani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane.
S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.
Umetnute stezne čeljusti, kaljena površina. Jedna strana narovašena, jedna strana glatka. Okretne i izmjenjive.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, prevučeno prahom.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu