{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Heuer Front | |
Širina čeljusti | 100 mm | |
Stezno područje | 10 mm - 60 mm | |
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ | 3/8 − 1 col | |
Smjer otvora | otvaranje prema naprijed | |
Materijal | Čelik kovan u ljevačkom kalupu | |
Težina | 5 kg | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967395 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047839 | |
Broj proizvođača | 100 100 + 119 100 |