{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Heuer Front | |
Širina čeljusti | 120 mm | |
Stezni raspon | 150 mm | |
Dubina stezanja | 65 mm | |
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ | 16 mm - 55 mm | |
Izmjenjive čeljusti. | Ne | |
Smjer otvora | otvaranje prema naprijed | |
Materijal | Čelik kovan u ljevačkom kalupu | |
Težina | 9 kg | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967360 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047686 | |
Broj proizvođača | 101 120 |