Magnetske čeljusti za stegu, par aluminij, profilirana 140 mm

Artikl br.: 967722 140
Postavite cijenu 2 Piece (16,86 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina čeljusti 140 mm
    Pričvršćivanje Trajni magnet
    Vrsta stezne površine profilirano
    Materijal Aluminij
    Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 967722 140
    EAN / GTIN 4045197974211
    Broj proizvođača 967722 140

    Opis

    Izvedba:

    Stezne čeljusti od ekstrudiranog aluminija. S integriranim trajnim magnetima, odgovara svim stegama s odgovarajućim širinama čeljusti. Jedinstveno pričvršćivanje zahvaljujući velikoj površini magneta.
    Stezne površine profilirane.

    Odgovara:

    Svi modeli stega.

    Napomena:

    Nova izvedba s 50% jačim magnetima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu