Podložna ploča za stegu

Artikl br.: 967330
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 50 mm
širina 300 mm
Dubina 250 mm
Materijal Bukva-Multiplex
Površina Bezbojno lakirana UV lakom
Vrsta proizvoda Podložna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967330
EAN / GTIN 2050001764331
Broj proizvođača 967330

Opis

Izvedba:

Multiplex-ploča od bukovine, lijepljena vodonepropusna. Bezbojno lakirana UV lakom. Zaobljenih bridova.

Upotreba:

Univerzalna podloga za sve modele i veličine stega.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu