{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Serija | Work-Tec | |
Izvedba | s kotačićima | |
Širina sjedala | 460 mm | |
Dubina sjedala | 470 mm | |
Visina naslona | 580 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Poluga s visinskim podešavanjem | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 450 mm - 630 mm | |
Materijal sjedala | Umjetna koža | |
Materijal križnog postolja | Čelik | |
Boja materijala sjedala | crna | |
Izvedba križnog postolja | Set kotačića | |
Izvedba postolja | 5-kračno podnožje | |
Moguća prilagodba para naslona za ruke | da | |
Težina | 13,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 965307 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849626659 | |
Broj proizvođača | 9023-0551-602-502217 |