Okretna radna stolica, PU pjena, s klizačem i prstenom za noge, visoka BLACK

Artikl br.: 965302 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost stolice 120 kg
    Serija Work-Tec
    Izvedba visoka visina sjedenja
    Širina sjedala 460 mm
    Dubina sjedala 470 mm
    Visina naslona 580 mm
    Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
    Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
    kontinuirano podešavanje visine Da
    Područje podešavanja visine 590 mm - 860 mm
    Materijal sjedala PU pjena
    Materijal naslona PU pjena
    Materijal križnog postolja Čelik
    Boja materijala sjedala crna
    Izvedba križnog postolja Klizni mehanizam s nožnim prstenom
    Izvedba postolja 5-kračno podnožje
    Moguća prilagodba para naslona za ruke da
    Težina 16 kg
    Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 965302 BLACK
    EAN / GTIN 4016849625539
    Broj proizvođača 9021-2000-602-505217

    Opis

    Izvedba:

    Sjedalo i naslon od mekane PU pjene. Jednostavno za održavanje, moguće prati, robusno i otporno na kiseline i lužine kao i na mehaničke utjecaje.
    Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

    Standard:

    DIN 68877

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu