Par višenamjenskih naslona za ruke koji su podesivi po visini za Work-Tec i Work-Tec plus

Artikl br.: 965388
Postavite cijenu 2 Piece (77,12 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Work-Tec
Podešavanje visine 110 mm
Podešavanje visine 40 mm
bočno podešavanje 50 mm
Materijal naslona za ruke Plastika
Zakretno područje 45 stupanj
Vrsta proizvoda Naslon za ruku

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965388
EAN / GTIN 4016849095813
Broj proizvođača 9353
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Za rasterećenje gornjeg dijela tijela i ruku 4D nasloni za ruke mogu se podesiti po visini (110 mm), širini (50 mm) i dubini (60 mm) te se mogu dodatno rotirati (45°).

Upotreba:

Naslon za ruku za radne stolice Base-Tec, Work-Tec i Work-Tec plus br. 965300965329.
Nisu ESD-vodljive.
Nije za izvedbu od bukova multipleksa br. 965330965332.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu