{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Serija | Work-Tec | |
Izvedba | visoka visina sjedenja | |
Širina sjedala | 460 mm | |
Dubina sjedala | 470 mm | |
Visina naslona | 580 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Poluga s visinskim podešavanjem | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 590 mm - 860 mm | |
Materijal sjedala | Tkanina | |
Materijal križnog postolja | Plastika | |
Boja materijala sjedala | crna | |
Izvedba križnog postolja | Klizni mehanizam s nožnim prstenom | |
Izvedba postolja | 5-kračno podnožje | |
Moguća prilagodba para naslona za ruke | da | |
Težina | 15,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 965319 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625508 | |
Broj proizvođača | 9021-MH01-602-505217 |