Okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem, niska, boja: BLACK

Artikl br.: 965306 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Work-Tec
Izvedba bez kotačića
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 450 mm - 630 mm
Materijal sjedala Umjetna koža
Materijal križnog postolja Čelik
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Klizni mehanizam
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
Težina 13,5 kg
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965306 BLACK
EAN / GTIN 4016849624440
Broj proizvođača 9020-0551-602-502217

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon s presvlakom od umjetne kože, udobni i mekani. Može se prati i jednostavno je za održavanje.
Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu