{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Easyfix | |
Visina | 310 mm | |
Duljina | 377 mm | |
širina | 238 mm | |
⌀ osovine | 32 mm | |
Korisna širina | 370 mm | |
Nosivost | 8 kg | |
Vrsta proizvoda | Držač kotura |
Broj artikla | 955805 1 | |
EAN / GTIN | 4062406799038 | |
Broj proizvođača | 955805 1 |