{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Easyfix | |
Visina | 185 mm | |
širina | 304 mm | |
Dubina | 217 mm | |
Korisna širina | 278 mm | |
Korisna dubina | 200 mm | |
⌀ čelične žice | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač kotura |
Broj artikla | 955801 5 | |
EAN / GTIN | 4062406573614 | |
Broj proizvođača | 955801 5 |