Easyfix držač rola 5

Artikl br.: 955798 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Visina 185 mm
širina 304 mm
Dubina 217 mm
Korisna širina 278 mm
⌀ čelične žice 6 mm
Vrsta proizvoda Držači brusnih rola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955798 5
EAN / GTIN 4062406573584
Broj proizvođača 955798 5

Opis

Izvedba:

Držač rola od plastike s aluminijskim umetkom (vel. 3 i 5) žičana vješalica ⌀ 6 mm. Žičana vješalica može se podešavati po dubini, tako da se boksovi rezervnih rola iste veličine mogu pričvrstiti.
Dimenzije najmanjeg boksa: 205 × 205 mm. Dimenzije najvećeg boksa: 312 × 312 mm. (Osnovna veličina boksa: GARANT / VSM role, širine 56 mm).
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.
Odgovarajuće za 5 rola s vrpcom.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu