Easyfix plastična kutija 74/4 mm

Artikl br.: 955790 74/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
697 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Visina 75 mm
širina 74 mm
Dubina 100 mm
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955790 74/4
EAN / GTIN 4062406197902
Broj proizvođača 955790 74/4

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Sadržaj:

uključujući 3 pregradne stijenke koje se mogu izvaditi, tako da se mogu stvoriti 2 – 4 pretinca u kutiji.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu