Easyfix prihvat nasadnih ključeva 1/4 col

Artikl br.: 955685 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvatnici (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Broj prihvata 24
odgovara nasadnom ključu 1/4 col
Vrsta proizvoda Držač nasadnih ključeva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955685 1/4
EAN / GTIN 4062406197605
Broj proizvođača 955685 1/4

Opis

Izvedba:

Dodatni prihvatnik nasadnih ključeva za opremanje. (Za broj prihvata vidi veličine).
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu