{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Easyfix | |
Razmak prihvata (od sredine do sredine) | 33 mm | |
⌀ prolazne rupe | 9,5 mm | |
⌀ stupnjevane rupe spremnika (maks. ⌀ drške) | 30 / 21 / 16 | |
Broj prihvata | 2 | |
za odvijače vel. | 2 − 6 | |
Materijal temeljne ploče | Plastika | |
Materijal kukice | Plastika | |
Vrsta temeljne ploče | dvostruko | |
Vrsta proizvoda | Držač odvijača |
Broj artikla | 955670 2 | |
EAN / GTIN | 4062406197520 | |
Broj proizvođača | 955670 2 |