{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | easyPick | |
Visina | 25 mm | |
širina | 50 mm | |
Dubina | 150 mm | |
Širina u G | 2 | |
Dubina u G | 6 | |
Broj pretinaca u kutiji | 1 | |
Boja | antracitna | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za sitni inventar |
Broj artikla | 951210 2X6/1 | |
EAN / GTIN | 4062406146931 | |
Broj proizvođača | 951210 2X6/1 |