Spremnik za male dijelove easyPick visina 25 mm 4X4/4

Artikl br.: 951210 4X4/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.401 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina 25 mm
širina 100 mm
Dubina 100 mm
Širina u G 4
Dubina u G 4
Broj pretinaca u kutiji 4
Boja antracitna
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951210 4X4/4
EAN / GTIN 4062406193140
Broj proizvođača 951210 4X4/4

Opis

Izvedba:

S 2 čvrste pregrade, što čini 4 pretinca u kutiji.

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 50 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu