Spremnik za male dijelove easyPick visina 25 mm 3X6/2

Artikl br.: 951210 3X6/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina 25 mm
širina 75 mm
Dubina 150 mm
Širina u G 3
Dubina u G 6
Broj pretinaca u kutiji 2
Boja antracitna
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951210 3X6/2
EAN / GTIN 4062406147006
Broj proizvođača 951210 3X6/2

Opis

Izvedba:

S fiksnom pregradom, kutija sadrži 2 pretinaca.

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 50 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu