Asortiman spremnika za male dijelove easyPick, 36×16G, visina fronte ladica / tip: 75/1

Artikl br.: 950238 75/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
645 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina spremnika 50 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 36
prikladno za ladice korisne dubine u G 16
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950238 75/1
EAN / GTIN 4062406667696
Broj proizvođača 950238 75/1

Opis

Izvedba:

Spremnik za male dijelove od plastike.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×16G.

Odgovara:

Ladice 36×16G.

Sadržaj:

easyPick spremnik za sitni inventar br. 951251: 6× vel. 6×8/1; 18× vel. 4×4/1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu