Spremnik za male dijelove easyPick visina 25 mm 4X10/1

Artikl br.: 951210 4X10/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
759 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina 25 mm
širina 100 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 4
Dubina u G 10
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja antracitna
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951210 4X10/1
EAN / GTIN 4062406147051
Broj proizvođača 951210 4X10/1

Opis

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 50 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu