{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 375 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maksimalna širina ključa | 50 mm | |
ukupna duljina | 15 col | |
Položaj širine ključa | 22,5 stupanj | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Ne | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813920 375 | |
EAN / GTIN | 3662424092244 | |
Broj proizvođača | 101.15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasti ključ s brzim podešavanjem, ukupna duljina: 375mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi
48,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 15 col | 15 col | 15 col |
Navlaka za dršku | Ne | Da | Ne |
Položaj širine ključa | 22,5 stupanj | 22 stupanj | 22 stupanj |
maksimalna širina ključa | 50 mm | 44 mm | 44 mm |
Skaliranje | Da | Da | Da |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem |