{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 450 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maksimalna širina ključa | 63 mm | |
ukupna duljina | 18 col | |
Položaj širine ključa | 22,5 stupanj | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Ne | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813920 450 | |
EAN / GTIN | 3662424092237 | |
Broj proizvođača | 101.18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasti ključ s brzim podešavanjem 450 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
91,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
452 dijelovi na zalihi
78,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 18 col | 18 col | 18 col |
Navlaka za dršku | Ne | Da | Ne |
Položaj širine ključa | 22,5 stupanj | 22 stupanj | 22 stupanj |
maksimalna širina ključa | 63 mm | 55 mm | 55 mm |
Skaliranje | Da | Da | Da |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem |