{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 255 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maksimalna širina ključa | 38 mm | |
ukupna duljina | 10 col | |
Položaj širine ključa | 22,5 stupanj | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Ne | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813920 255 | |
EAN / GTIN | 3662424092213 | |
Broj proizvođača | 101.10 |