{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 300 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maksimalna širina ključa | 41 mm | |
ukupna duljina | 12 col | |
Položaj širine ključa | 22,5 stupanj | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Ne | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813920 300 | |
EAN / GTIN | 3662424092220 | |
Broj proizvođača | 101.12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasti ključ s brzim podešavanjem, ukupna duljina: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.621 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
maksimalna širina ključa | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem |