{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 300 mm | |
maksimalna širina ključa | 34 mm | |
ukupna duljina | 12 col | |
Položaj širine ključa | 22 stupanj | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Da | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813961 300 | |
EAN / GTIN | 4062406072018 | |
Broj proizvođača | 813961 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s navlakom 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
786 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.124 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
529 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
ukupna duljina | 12 col | 12 col | 12 col |
Navlaka za dršku | Da | Ne | Ne |
maksimalna širina ključa | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Skaliranje | Da | Da | Da |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem |