{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 100 mm | |
maksimalna širina ključa | 13 mm | |
ukupna duljina | 4 col | |
Položaj širine ključa | 22 stupanj | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Da | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813961 100 | |
EAN / GTIN | 4062406069674 | |
Broj proizvođača | 813961 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s navlakom, ukupna duljina: 100mm
na zahtjev
Na zalihi
1.329 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
644 dijelovi na zalihi
13,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
ukupna duljina | 100 mm | 100 mm |
ukupna duljina | 4 col | 4 col |
Navlaka za dršku | Da | Ne |
Položaj širine ključa | 22 stupanj | 22 stupanj |
Skaliranje | Da | Da |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem | Viljuškasti ključevi s pužem |