{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 375 mm | |
maksimalna širina ključa | 44 mm | |
ukupna duljina | 15 col | |
Položaj širine ključa | 22 stupanj | |
bez iskrenja | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Navlaka za dršku | Da | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813961 375 | |
EAN / GTIN | 4062406072025 | |
Broj proizvođača | 813961 375 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s navlakom 375 mm
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
57,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
573 dijelovi na zalihi
48,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
ukupna duljina | 375 mm | 375 mm |
ukupna duljina | 15 col | 15 col |
Navlaka za dršku | Da | Ne |
Položaj širine ključa | 22 stupanj | 22 stupanj |
maksimalna širina ključa | 44 mm | 44 mm |
Skaliranje | Da | Da |