Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus 9X215 mm

Artikl br.: 789005 9X215
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

9 mm
ukupna duljina 215 mm
Duljina spirale 150 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789005 9X215
EAN / GTIN 3165140027830
Broj proizvođača 1618596175

Opis

Izvedba:

Aktivni vrh za centriranje za aktivno rezanje u betonu. Vrlo kvalitetan šiljak od tvrdog metala s posebno jakim lemljenjem jamči dug vijek trajanja i u armiranom betonu.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Napomena:

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu