{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 10 mm | |
Ukupna duljina | 360 mm | |
Radna duljina | 300 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789005 10X360 | |
EAN / GTIN | 3165140028356 | |
Broj proizvođača | 1618596266 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 10X360mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
18,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 10 mm | 10 mm |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |