{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 20 mm | |
ukupna duljina | 200 mm | |
Duljina spirale | 150 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789005 20X200 | |
EAN / GTIN | 3165140028028 | |
Broj proizvođača | 1618596207 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus 20X200 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
38,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 20 | 20 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
ukupna duljina | 200 | 200 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |