{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 20 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Duljina spirale | 250 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789005 20X300 | |
EAN / GTIN | 3165140028318 | |
Broj proizvođača | 1618596262 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus 20X300 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
46,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 20 | 20 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
ukupna duljina | 300 | 300 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 250 | 250 |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |