{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 14 mm | |
Ukupna duljina | 615 mm | |
Radna duljina | 550 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789005 14X615 | |
EAN / GTIN | 3165140028042 | |
Broj proizvođača | 1618596225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala „5” SDS-plus, ⌀×ukupna duljina: 14X615mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
44,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 14 mm | 14 mm |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |