{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SIMPLEX | |
Serija | SIMPLEX mekani čekić | |
Duljina glave s umecima | 145 mm | |
⌀ udarne površine umetka | 60 mm | |
Duljina drške | 340 mm | |
Ukupna duljina | 405 mm | |
Težina | 1,52 kg | |
Materijal za kućišta | Čelični lijev | |
Materijal umetka | Plastika, tvrda | |
Materijal drške | Drvo | |
Boja | crveno | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 752900 60G | |
EAN / GTIN | 4030618300168 | |
Broj proizvođača | 3006.060 |