{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 130 mm | |
⌀ drške | 17 mm | |
minimalna snaga udarca | 180 N | |
maksimalna duljina priključka | 250 N | |
Vrsta proizvoda | Točkala |
Broj artikla | 749350 130 | |
EAN / GTIN | 4049002112751 | |
Broj proizvođača | R430 231 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Samoudarno točkalo sa šiljkom 130 mm
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi
34,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.067 dijelovi na zalihi
23,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 130 | 130 |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
minimalna snaga udarca | 180 | 57 |
maksimalna duljina priključka | 250 | 127 |
⌀ drške | 17 | 13 |
Vrsta proizvoda | Točkala | Točkala |