Samoudarno točkalo sa šiljkom 95 mm

Artikl br.: 749350 95
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 95 mm
⌀ drške 11 mm
minimalna snaga udarca 20 N
maksimalna duljina priključka 50 N
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Broj proizvođača R430 229

Opis

Izvedba:

Čvrsta narovašena drška s kaljenim, izmjenjivim šiljkom i ergonomskom ručicom za veliku udobnost korištenja. Silu udara može se podesiti po želji okretanjem ručice.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi