Samoudarno točkalo sa šiljkom 125 mm

Artikl br.: 749350 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
⌀ drške 14 mm
minimalna snaga udarca 60 N
maksimalna duljina priključka 130 N
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 749350 125
EAN / GTIN 4049002112744
Broj proizvođača R430 230

Opis

Izvedba:

Čvrsta narovašena drška s kaljenim, izmjenjivim šiljkom i ergonomskom ručicom za veliku udobnost korištenja. Silu udara može se podesiti po želji okretanjem ručice.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi