{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 130 mm | |
⌀ drške | 13 mm | |
minimalna snaga udarca | 57 N | |
maksimalna duljina priključka | 127 N | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Vrsta proizvoda | Točkala |
Broj artikla | 749400 130 | |
EAN / GTIN | 4045197482198 | |
Broj proizvođača | 749400 130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Automatsko točkalo sa šiljkom, ukupna duljina: 130mm
na zahtjev
Na zalihi
5.404 dijelovi na zalihi
23,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.871 dijelovi na zalihi
25,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 130 mm | 160 mm |
minimalna snaga udarca | 57 N | 88 N |
maksimalna duljina priključka | 127 N | 176 N |
⌀ drške | 13 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Točkala | Točkala |